Produits des acheteurs 6 DEL Le gyrophare bleu est idéal pour les applications de signalisation et de sécurité. Son boîtier horizontal en aluminium à profil mince permet une installation discrète en surface. Ce gyrophare de 11,1 cm (4-3/8") propose 19 modes de clignotement et est fourni avec un câble de 25,4 cm (10") à extrémités arrondies. Étanchéité IP67. Fonctionnant sur une tension de 12 à 24 volts, il est parfaitement adapté aux camions de chantier et autres engins mobiles. Synchronisation possible pour des clignotements simultanés ou alternés. Conforme à la norme SAE J595 Classe 1 (si les stroboscopes sont correctement orientés). Garantie de 5 ans.
Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire bleu à profil bas 12 V - 6 LED - 8891904
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$129.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4-3/8 po |
| Largeur | 3 po |
| Hauteur | 1 po |
| Poids | 0.1 lb |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Bleu K |
| Couleur | Noir |
| Intensité de courant | 1 A |
| Style | Rectangulaire |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Tension | 24 V |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Lampe stroboscopique discrète |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 8891904 |
| Marque | Produits des acheteurs |