Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510060

Référence fabricant : 8891914

Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire bleu à profil bas 12 V - 6 LED - 8891914

Description du produit
Produits des acheteurs 6 DEL Ce feu stroboscopique bleu à lentille transparente est idéal pour la signalisation et la sécurité. Son boîtier vertical en aluminium extra-plat permet une installation discrète en surface. Ce feu de 11,1 cm (4-3/8") propose 19 modes de clignotement réglables, synchronisables pour un clignotement simultané ou alterné. Il est fourni avec un câble de 25,4 cm (10") à extrémités coupées. Fonctionnant sur une tension de 12 à 24 volts, il est parfaitement adapté aux camions et autres engins mobiles. Conforme à la norme SAE J595 Classe 1 et étanche IP67. Garantie 5 ans.

PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4-3/8 po
Largeur3 po
Hauteur4-3/8 po
Poids0.1 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurBleu K
CouleurNoir
Intensité de courant1 A
StyleRectangulaire
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
MatérielAluminium
DescriptionLampe stroboscopique discrète
Quantité par paquet1
Référence fabricant8891914
MarqueProduits des acheteurs