Le feu stroboscopique 12 DEL de Buyers Products est idéal pour les applications d’avertissement et de sécurité. Ce feu stroboscopique transparent à montage en saillie propose 23 modes de clignotement sélectionnables. Il peut être câblé pour un clignotement synchronisé ou alterné avec d'autres feux stroboscopiques « DEL ». Il est doté d'une protection contre l'inversion de polarité et peut être converti en feu encastré grâce à l'accessoire 8891705 (vendu séparément). Ce feu de 5 pouces est idéal pour les camions de chantier et autres équipements mobiles. Conforme à la norme SAE J845 Classe 1 et au Titre 13 de la Californie. Fixations et joint d'étanchéité inclus.
Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire transparent 12-24 V CC - 12 LED - 8891701
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$209.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 5 po |
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 3 dans |
| Poids | 0.4 lb |
Détails du produit
| Type | DEL |
| Température de couleur | Effacer K |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec | 8891215, 8891501 |
| Style | Rectangulaire |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Tension | 24 V |
| Matériau | Aluminium |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 8891701 |
| Marque | Produits pour acheteurs |