Produits des acheteurs ' 12 DEL Le gyrophare est idéal pour les applications de signalisation et de sécurité. Ce gyrophare ambre/transparent à montage en surface propose 23 modes de clignotement sélectionnables. Il peut être câblé pour un clignotement synchronisé ou alterné avec des modules complémentaires. DEL Feux stroboscopiques. Protection contre l'inversion de polarité. Possibilité de conversion en éclairage encastré avec l'accessoire optionnel 8891705 (vendu séparément). Ce feu de 12,7 cm (5 pouces) est idéal pour les camions de travail et autres engins mobiles. Conforme aux normes SAE J845 Classe 1 et à la norme californienne Title 13. Fixations et joint inclus.
Acheteurs DEL Feu stroboscopique rectangulaire transparent - 8891702
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5 po |
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 3 po |
| Poids | 0.4 lb |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Ambre/Transparent K |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec | 8891215, 8891501 |
| Style | Rectangulaire |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Tension | 24 V |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 8891702 |
| Marque | Produits des acheteurs |