Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510030

Référence fabricant : 1492118

Produits des acheteurs, rectangulaires de 6 pouces de large DEL Projecteur - 1492118

Description du produit
Produits des acheteurs, rectangulaires de 6 pouces de large DEL La série Flood Light offre un éclairage de 1 350 lumens sur une large zone. Disponible avec un boîtier en aluminium blanc ou noir, ce projecteur est équipé d'un câble d'alimentation de 91 cm (36 pouces) à coupe franche et d'une base en acier inoxydable. Certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa conception polyvalente le rend idéal pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.

PRIX
$78.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur6 po
Profondeur2-1/8 po
Hauteur5 po
Poids2 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurNoir
Intensité de courant1.5 A
StyleRectangulaire
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
MatérielBoîtier en aluminium/lentille acrylique
DescriptionLumière utilitaire
Quantité par paquet1
Référence fabricant1492118
lumens1350
MarqueProduits des acheteurs