SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Race Sport LED Rocker 12V Interrupteur Marche / Arrêt, Rouge

Race Sport LED Rocker 12V Interrupteur Marche / Arrêt, Rouge

Article nº : WBB2813840

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

38,79 $ jusqu’à 7 % OFF

Prix : 35,95 $

Quantité

Que vous ayez besoin d’un interrupteur pour une barre lumineuse ou quoi que ce soit d’autre dans votre véhicule, ces interrupteurs à bascule LED éclairés 12V sont une option économique pour intégrer facilement un éclairage supplémentaire ou un équipement 12V dans votre véhicule. Ils viennent dans un assortiment de couleurs pour convenir à tous les styles.

Caractéristiques :
  • Interrupteur à bascule marche/arrêt
  • Disponible en rouge, vert, bleu, jaune et blanc
  • 20 ampères à 12 V
  • Garantie 1 ans
  • Made in USA


Détails du produit

  • Type Interrupteur à bascule LED
  • Marque Éclairage Sport De Course
  • Tension 12
  • Numéro de référence du fabricant 1004778
  • Famille de couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Race Sport LED Rocker 12V Interrupteur Marche / Arrêt, Rouge

Race Sport LED Rocker 12V Interrupteur Marche / Arrêt, Rouge

Article nº : WBB2813840

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant