SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Race Sport LED Rocker 12V Switch, Blanc

Race Sport LED Rocker 12V Switch, Blanc

Article nº : WBB2813841

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

38,79 $ jusqu’à 12 % OFF

Prix : 33,95 $

Quantité

Que vous ayez besoin d’un interrupteur pour une barre lumineuse ou quoi que ce soit d’autre dans votre véhicule, ces interrupteurs à bascule LED éclairés 12V sont une option économique pour intégrer facilement un éclairage supplémentaire ou un équipement 12V dans votre véhicule. Ils viennent dans un assortiment de couleurs pour convenir à tous les styles.

Caractéristiques :
  • Interrupteur à bascule marche/arrêt
  • Disponible en rouge, vert, bleu, jaune et blanc
  • 20 ampères à 12 V
  • Garantie 1 ans
  • Made in USA


Détails du produit

  • Type Interrupteur à bascule LED
  • Marque Éclairage Sport De Course
  • Tension 12
  • Numéro de référence du fabricant 1004779
  • Famille de couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Race Sport LED Rocker 12V Switch, Blanc

Race Sport LED Rocker 12V Switch, Blanc

Article nº : WBB2813841

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant