SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Race Sport LED Rocker Switch avec éclat LED bleu, Lumières Zombie, 1005297

Race Sport LED Rocker Switch avec éclat LED bleu, Lumières Zombie, 1005297

Article nº : WBB2813592

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

33,62 $ jusqu’à 14 % OFF

Prix : 28,95 $

Quantité

Les interrupteurs à bascule à DEL monopolaire à un seul pôle (SPST) de Race Sport Lighting vous permettent de contrôler rapidement vos lumières sur votre véhicule hors route, camion, VTT, UTV ou bateau. Le commutateur dispose également de deux indicateurs LED alimentés indépendamment et s’installe facilement dans les découpes de panneaux standard de l’industrie avec le joint en caoutchouc inclus.

Caractéristiques :
  • Ampères: 20A
  • Tension d’entrée: DC12V
  • Conforme CE/RoHS
  • (5) Bornes de contact mâles de 1/4 po
  • 1,75 "x 1" x 1,75 "
  • Garantie 1 ans
  • Made in USA


Détails du produit

  • Type Interrupteur à bascule LED
  • Marque Éclairage Sport De Course
  • Numéro de référence du fabricant 1005297
  • Famille de couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Race Sport LED Rocker Switch avec éclat LED bleu, Lumières Zombie, 1005297

Race Sport LED Rocker Switch avec éclat LED bleu, Lumières Zombie, 1005297

Article nº : WBB2813592

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant