Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510046

Référence fabricant : 1492112

Produits Buyers 5 pouces Extra Lumineux DEL Projecteur en caoutchouc étanche - 1492112

Description du produit
Produits des acheteurs 5 pouces Extra lumineux DEL Le projecteur étanche en caoutchouc offre un éclairage de 1 350 lumens sur une large zone. Il est équipé d'un câble d'alimentation de 91 cm (36 pouces) à extrémité arrondie et d'une base en acier inoxydable. Certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa conception robuste le rend idéal pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.

PRIX
$95.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur5 po
Profondeur2-1/2 po
Hauteur6-3/4 po
Poids2 lb
Diamètre5 po

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurNoir
Intensité de courant1.5 A
StyleRond
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
Cordon d'alimentation3'
MatérielBoîtier en caoutchouc/lentille acrylique
DescriptionProjecteur
Quantité par paquet1
Référence fabricant1492112
lumens1350
MarqueProduits des acheteurs