Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs LED ronde Clear Spot lumière 12-24 VDC - LEDs 6 - 1492215

Les acheteurs LED ronde clairs Spot ampoule 12-24 VDC - 6 LEDs - 1492215

Article nº : WBB1510012

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

1-1/2" utilitaire éclairage plaque - Qté min 5

1-1/2" utilitaire éclairage plaque-Qté Min 5

Produits d’acheteurs 5 pouces LED Sealed Rubber Flood Light - 1492110

Produits d’acheteurs 5 pouces LED Sealed Rubber Flood Light - 1492110

Produits acheteurs 4,5 Inch Round LED Flood Light - 1492115

Produits d’acheteurs 4,5 pouces rond led LED Lumière d’inondation - 1492115

Coquille de palourde 12v utilitaire Light - 35 Watts - Qté min 4

Clam Shell 12v quantité minimum d’utilitaire léger - 35 Watts - 4

Les acheteurs LED rectangulaire ambre/Clear Low Profile stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891912

Acheteurs conduit rectangulaire ambre/Clear Low Profile stroboscope 12V - 6 LED - 8891912

Les acheteurs LED rectangulaire rouge Low Profile stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891913

Les acheteurs conduit rectangulaire rouge Low Profile stroboscope 12V - 6 LEDs - 8891913

Les acheteurs LED rectangulaire extra-plat bleu stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891914

Acheteurs LED rectangulaire bleu stroboscope demi-hauteur 12V - 6 LED - 8891914

6 LED claires acheteurs produits rondes lumière d’inondation comprend un aluminium noir abritant une lentille de polycarbonate transparent avec un 120° angle réaliste et un 36" précâblé de plomb. Une monture de goujon inox permet à la lumière pour être positionné si besoin est, avec la souplesse nécessaire pour régler l’angle de l’avant vers l’arrière. Le 12-24 volts est idéal pour les camions de travail et d’autres équipements mobiles. Résistant aux choc (20G) et étanches (IP67). Température de fonctionnement-40° F à 122° F.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/5 po (13,21 cm)
  • Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Poids 1,2 lbs (.55 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Permanente
  • Tension 12-24 V
  • Description Spot de lumière
  • Ampérage 1,5 A
  • Type LED
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Buyers Products
  • Matériau Boîtier en aluminium/polycarbonate
  • Style Rond
  • Lumens 1350
  • Numéro de référence du fabricant 1492215
  • Température de couleur Effacer K
  • Cordon d’alimentation 3 pi
  • Couleur Noir
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
Acheteurs LED ronde Clear Spot lumière 12-24 VDC - LEDs 6 - 1492215

Les acheteurs LED ronde clairs Spot ampoule 12-24 VDC - 6 LEDs - 1492215

Article nº : WBB1510012