Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510085

Référence fabricant : 1492126

Produits d'acheteurs articulés de 5 pouces de large DEL Projecteur - 1492126

Description du produit
Produits d'acheteurs articulés de 5 pouces de large DEL Le projecteur offre un éclairage concentré de 1350 lumens. Son support sur socle et son câble d'alimentation de 91 cm (36 pouces) à bout rond facilitent son installation. Grâce à sa tête pivotante, il peut être orienté indépendamment à sa base et à sa tête, ce qui permet de le positionner précisément. Robuste, il est certifié IP67 pour sa résistance à l'eau et à la poussière et dispose d'un interrupteur marche/arrêt intégré. Sa conception le rend idéal pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.

PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur6-1/2 po
Profondeur4 po
Hauteur9 po
Poids2 lb
Diamètre5 po

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurNoir
StyleRond
Emplacement de montagePermanent
Puissance12 W
Tension24 V
MatérielBoîtier en aluminium/lentille acrylique
DescriptionProjecteur
Quantité par paquet1
Référence fabricant1492126
lumens1350
MarqueProduits des acheteurs