Produits des acheteurs de 4 pouces de large DEL Le projecteur Clear Flood Light produit 1710 lumens sur une portée de 30 mètres. Ce projecteur de travail rond est doté d'une lentille transparente et d'un câble d'alimentation de 91 cm (36 pouces) à extrémité arrondie. Certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa conception robuste le rend idéal pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.
Produits des acheteurs de 4 pouces de large DEL Projecteur transparent - 1492114
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$83.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 2-1/2 po |
| Profondeur | 1-3/4 po |
| Hauteur | 6-3/5 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 2-1/2 po |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Clear K |
| Couleur | Noir |
| Style | Rond |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Puissance | 27 W |
| Tension | 24 V |
| Matériel | Boîtier en aluminium/lentille acrylique |
| Description | Projecteur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 1492114 |
| lumens | 1500 |
| Marque | Produits des acheteurs |