Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510120

Référence fabricant : 8891800

Acheteurs DEL Feu stroboscopique carré ambré 12-24 V - 4 LED - 8891800

Description du produit
Produits des acheteurs 4 DEL Le gyrophare ambre à lentille transparente est idéal pour la signalisation et la sécurité. Son boîtier en aluminium offre une protection optimale, tandis que sa fixation par goujon permet un positionnement précis et un réglage flexible de l'angle d'éclairage. Il propose 19 modes de clignotement, un câble d'alimentation de 1,2 m à extrémités arrondies et le matériel de montage. Fonctionnant sur une tension de 12 à 24 volts, il est parfaitement adapté aux camions et autres engins mobiles. Conforme aux normes SAE J845 Classe 1 et CA13, il est étanche IP67. Garantie 5 ans.

PRIX
$105.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3-7/8 po
Largeur2-1/8 po
Hauteur3-7/8 po
Poids0.7 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurAmber K
CouleurNoir
Intensité de courant0.55 A
StyleCarré
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
MatérielAluminium
DescriptionLumière stroboscopique
Quantité par paquet1
Référence fabricant8891800
MarqueProduits des acheteurs