Produits des acheteurs 4 transparents DEL Ce projecteur carré est doté d'un boîtier en aluminium noir, d'une lentille circulaire et d'un câble de 90 cm à extrémités coupées. Un support de fixation en acier inoxydable permet de positionner le projecteur selon les besoins, avec une grande flexibilité d'orientation. Son fonctionnement en 12-24 volts le rend idéal pour les camions et autres engins mobiles. Étanchéité IP67. Garantie 5 ans.
Acheteurs DEL Projecteur carré transparent 12-24 V CC - 4 LED - 1492129
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$58.95
2
2
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 1-1/2 po |
| Profondeur | 5 po |
| Hauteur | 1-5/9 po |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Type | DEL |
| Température de couleur | Clear K |
| Couleur | Noir |
| Style | Carré |
| Emplacement de montage | Permanent |
| Tension | 24 V |
| Cordon d'alimentation | 3' |
| Matériel | Boîtier en aluminium |
| Description | Projecteur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 1492129 |
| Marque | Produits des acheteurs |