Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB1510149

Référence fabricant : 1492117

Produits des acheteurs Carré de 4 pouces de large DEL Projecteur - 1492117

Description du produit
Produits des acheteurs Carré de 4 pouces de large DEL Ce projecteur est idéal pour les applications agricoles et maritimes, ainsi que pour les épandeurs de sel et autres véhicules utilitaires. Il offre un éclairage de 1 050 lumens sur une portée de 21 mètres. Son installation est simple grâce à une fixation sur goujon et un câble d'alimentation de 91 cm à bout rond. Certifié IP67, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa conception polyvalente le rend parfait pour une utilisation sur route et hors route. Il est garanti 5 ans.

PRIX
$86.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur4-1/4 po
Profondeur1-1/2 po
Hauteur5-1/4 po
Poids1 lb

Détails du produit

TaperDEL
Température de couleurClear K
CouleurNoir
Intensité de courant1.25 A
StyleCarré
Emplacement de montagePermanent
Tension24 V
MatérielBoîtier en aluminium/lentille acrylique
DescriptionProjecteur
Quantité par paquet1
Référence fabricant1492117
lumens1050
MarqueProduits des acheteurs