Prix : 92,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits 5 Pouces Large Square LED Flood Light est idéal pour les applications agricoles et marines ainsi que sur les épandeurs de sel et d’autres véhicules de travail. La lumière fournit 1500 lumens de lumière sur une surface de 30 mètres. L’installation est facile avec une monture de goujon et 36 po de plomb de coupe émoussée. La lumière durable est nominale IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cela le rend parfait pour les applications sur route et hors route. Il est soutenu par une garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 6-3/5 po (16,76 cm)
- Poids 1,76 lbs (.8 kg)
Détails du produit
- Tension 12-24 V
- Emplacement de montage Permanente
- Description Lumière d’inondation
- Puissance en watts 27 W
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Lentille de logement/acrylique aluminium
- Style Carré
- Lumens 1500
- Numéro de référence du fabricant 1492119
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits acheteurs 5 Pouces Large Square LED Flood Light - 1492119
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires