Souvent achetés ensemble
Prix : 1 235,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre conception de série VL0450-1 offre la combinaison unique de l'éclairage complet de remorque, 85 000 heures de vie DEL et la sortie de lumière qui est facile sur les yeux. Le voyant de Versa propose le même tube flexible multi-positions qui résiste à l’impact de la porte que nos modèles halogène standard avec l’avantage de la technologie LED. Le voyant de Versa offre deux caractéristiques essentielles importants pour station d’accueil sécurité. Tout d’abord, le Versa voyant s’allume complètement la zone entière 8'x 53' d’une remorque, avant/arrière, de gauche à droite et de haut en bas. En outre, nous avons conçu le rendement lumineux LED avec une température de couleur idéale pour travailler dans une remorque carrossée, la température de couleur de 3100 et le rendu des couleurs de 80. Autres voyants de quai ont un effet spot dure, aveuglant les dockers et qui contribuent aux accidents et blessures.
Poids &Dimensions
- Atteindre 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Indice de rendu des couleurs 80
- Type d’ampoule LED
- Durée de vie moyenne 85000 hr
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Nombre d’armes 1
- Puissance en watts 57 W
- Type Lumière de dock col de cygne
- Marque Versa-Lumière
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant VL0450-1
- Lumens 2000
- Température de couleur 3100 K
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 690,00 $ avec ce produit comparable
Versa-Light VL0450-1 LED Dock Light, 120V, 57W, 3100K
1235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires