Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Éclairage Amax

Référence :WBB1646535

Référence fabricant : LED-SL18WH

Éclairage Amax DEL -SL18WH DEL Projecteur mural de sécurité, 18 W, 4000 K, 1500 lumens, IRC 82, blanc

Description du produit
DEL Les luminaires muraux de sécurité extérieure avec capteur à cellule photoélectrique sont conçus et fabriqués pour être une alternative écoénergétique aux luminaires aux halogénures métalliques ou au sodium haute pression.

PRIX
$105.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4.5 po
Largeur7.5 po
Hauteur10 po
Nombre de DEL Ampoules36 DEL Chips On Board lb

Détails du produit

TaperDEL Fixation
Lampe incluseY
Vie moyenne50000 h
Température de couleur4000 K
CouleurBlanc
CRI82
Emplacement de montageMontage en surface
Puissance18 W
Tension120 V
Quantité par paquet1
Référence fabricantDEL -SL18WH
Type de baseÉPI
lumens1500
FormeÉPI
MarqueÉclairage Amax