Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Éclairage Amax

Référence :WBB1646465

Référence fabricant : LED-SL27WH

Éclairage Amax DEL -SL27WH DEL Projecteur mural de sécurité, 27 W, 4000 K, 2240 lumens, IRC 82, blanc

Description du produit
DEL Les luminaires muraux de sécurité extérieure avec capteur à cellule photoélectrique sont conçus et fabriqués pour être une alternative écoénergétique aux luminaires aux halogénures métalliques ou au sodium haute pression.

PRIX
$109.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5.63 po
Largeur6.25 po
Hauteur10.75 po
Nombre de DEL Ampoules54 DEL Chips On Board lb

Détails du produit

TaperDEL Fixation
Lampe incluseY
Vie moyenne50000 h
Température de couleur4000 K
CouleurBlanc
CRI82
Emplacement de montageMontage en surface
Puissance27 W
Tension120 V
Quantité par paquet1
Référence fabricantDEL -SL27WH
Type de baseÉPI
lumens2240
FormeÉPI
MarqueÉclairage Amax