Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce sont des lecteurs d’usage général conçus pour être utilisé avec un aimant Permanent ou Shunt plaie reducteur. NEMA 1 clos lecteurs conviennent à la plupart des applications industrielles. Les contrôles de NEMA 4 X conviennent mieux pour lavage ou installations à l’extérieur ou pour des applications extrêmement poussiéreuses. Châssis uniquement des disques sont disponibles pour la construction dans l’équipement, des machines ou des boîtiers existants. La plupart des contrôles ont un sélecteur de tension permettant le contrôle à utiliser avec soit 115 ou 230 volts, monophasé, puissance d’entrée à un service soit 50 ou 60 Hz. Il est important que le moteur de la bonne tension sélectionnables à utiliser avec le bloc d’alimentation disponible.
Détails du produit
- Type NEMA 1 universel - inversion w / mode de freinage rhéostatique
- Puissance nominale @ 1 Phase 115V 1/8 à 1 HP
- Courant de sortie 10 A
- Marque Leeson
- Puissance nominale @ 1 Phase 230V 1/4 à 2 HP
- Numéro de référence du fabricant 174 308
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs DC contrôle SCR, série PWM, NEMA 1, qui a infirmé, 1-1/8-1HP/1/4-2HP, 115/230V
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit