Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Leeson

Référence :WBB587752

Référence fabricant : 174102.00

Commandes CC Leeson Motors séries SCR et PWM, NEMA 4X, non réversibles, monophasées, 1/4-1 CV/1/4-2 CV

Description du produit
Ces variateurs à usage général sont conçus pour les moteurs à courant continu à aimant permanent ou à excitation shunt. Les variateurs NEMA 1 conviennent à la plupart des applications industrielles. Les variateurs NEMA 4X sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles d'accès, aux installations extérieures ou aux environnements extrêmement poussiéreux. Des variateurs sur châssis sont disponibles pour l'intégration dans des équipements, des machines ou des armoires existantes. La plupart des variateurs sont équipés d'un commutateur de tension double permettant une alimentation monophasée de 115 V ou 230 V, à 50 ou 60 Hz. Il est essentiel de choisir un moteur adapté à la tension d'alimentation disponible.

PRIX
$1,259.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

Référence fabricant174102.00
TaperNEMA 4X Non réversible
Puissance nominale en chevaux à 1 phase 115 V1/8 à 1 CV
Courant de sortie10 A
Puissance nominale en chevaux à 1 phase 230 V1/4 à 2 CV
MarqueLeeson