Prix : 779,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nos moteurs inversion instantanée sont spécialement conçus pour les portes de Parking, les opérateurs de porte et les applications de porte Slide.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Emplacement de montage Base résiliente
- Tension 115 V
- Cadre 56FR
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1625 rpm
- Enceinte DP
- Phase 1
- Applications Laiteries, usines de boissons, agro-alimentaire, abattoirs, boulangeries, Pharmaceu
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- hertz 60 Hz
- Température ambiante 40 ° C
- Numéro de catalogue 103 460
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs monophasés inversion instantanée 1625 tr/min, moteur 1/2HP, 56FR, ODP, 115 v, 60HZ
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit