Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Blickman Lenox Kickbucket sans seau avec pare-chocs en caoutchouc

Blickman Lenox Kickbucket sans seau avec pare-chocs en caoutchouc

Article nº : WBB3079415

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Le Kickbucket en acier inoxydable de Blickman est composé d’un pare-chocs en caoutchouc encerclant en continu, qui aide à prévenir les basculements, les éraflures murales, les marques et le bruit, et d’un corset en acier inoxydable, qui offre une excellente protection, ainsi qu’une prise sûre sur notre seau lourd de 13 litres. Ce produit n’inclut pas le seau de 13 pintes.

Caractéristiques :
  • Bas au sol pour passer sous les tables chirurgicales et faciliter le dépôt des déchets sans atteindre autour de la table.
  • Pare-chocs en caoutchouc pour la résistance des pointes, la protection des murs et la réduction du bruit.
  • Cadre avec embouts en caoutchouc pour maintenir le seau en place.
  • Seau amovible en acier inoxydable de 13 litres.
  • Roulettes à lames de roller 3 » pour la mobilité.
  • Achetez le cadre seul ou achetez tous ensemble.
  • Modèle conditionnel MR disponible
  • Acheter avec seau de seau


Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Kickbuckets/Réceptacles
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Blickman
  • Description Lenox Kickbucket avec pare-chocs en caoutchouc
  • Assemblage requis Non
  • Matériau 304 en acier inoxydable
  • Capacité Quart de 13
  • Numéro de référence du fabricant 0817766001
  • Type de roue Roulettes à roues alignées
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Blickman Lenox Kickbucket sans seau avec pare-chocs en caoutchouc

Blickman Lenox Kickbucket sans seau avec pare-chocs en caoutchouc

Article nº : WBB3079415