Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



FireKing

Référence :WB736557SD

Référence fabricant : 41825CSA

Armoire à dossiers verticale ignifuge Fireking à 4 tiroirs - Format Letter, 18" de largeur x 25" de profondeur x 53" de hauteur - Couleur sable

Description du produit
Assurez la sécurité de vos documents essentiels. Ces armoires de classement ignifuges répondent aux exigences UL en matière de résistance aux chocs : l’armoire reste verrouillée et intacte, sans endommager le contenu papier, après avoir été soumise à une température de 1 500 °F, à une chute d’une hauteur de 30 pieds et à un nouveau chauffage à 1 500 °F. Conforme à la classification UL « risque d’explosion » à 2 000 °F et à la classe de résistance au feu 350 (une heure) ; protège le contenu papier sans l’endommager pendant 1 heure lorsqu’il est soumis à une température de 1 700 °F. La structure de l’armoire est isolée à 100 % en plâtre, renforcée par un treillis de fil d’acier de calibre 14 de 1" x 2", soudé à l’aluminium. Cette conception fait de chaque tiroir un compartiment isolé et indépendant pour une protection maximale. Également conçu pour protéger le contenu contre l’ gicleurs e et les lances à incendie.

La serrure à clé haute sécurité, résistante au perçage et au crochetage, dépasse de 50 % les normes UL. Nous avons tellement confiance en ces armoires de classement ignifuges que nous offrons une garantie à vie limitée sur toutes les pièces mobiles. Et si votre armoire de classement venait à être endommagée par un incendie, nous vous proposons un remplacement gratuit. Finition par revêtement en poudre résistante aux éclats et aux rayures.



PRIX
$8,649.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
8649.00
Acheter 6 unités - 10 unités
8219.00Économisez430.00 (5)
Acheter 11 unités
7959.00Économisez690.00 (8)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur18 po
Profondeur25 po
Hauteur53 po
Largeur minimale18 po
Diamètre intérieur Hauteur10-3/8 po
Profondeur maximale25 po
Hauteur maximale53 po
Profondeur minimale25 po
Hauteur minimale53 po
Largeur du diamètre intérieur12-3/16 po
Largeur maximale18 po
Diamètre intérieur Profondeur19-3/4 po

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé, clés différentes
Taille du fichier TypeLettre
CouleurSable
Nombre de tiroirs4
MatériauAcier
Référence fabricant41825CSA
Type de baseCadre
MarqueFireKing

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

Résistance au feuIgnifuge
CertificationsUL 350, ETL