Assurez la sécurité de vos documents essentiels. Ces armoires de classement ignifugées répondent aux exigences UL en matière de résistance aux chocs : l'armoire reste verrouillée et intacte, sans que son contenu papier ne subisse de dommages, après avoir été exposée à une température de 1 500 °F, à une chute de 30 pieds de hauteur, puis à nouveau chauffée à 1 500 °F. Conforme à la classification UL 2 000 °F pour les risques d’explosion et à la classe 350 pour une résistance au feu d’une heure ; protège le contenu papier sans l’endommager pendant 1 heure lorsqu’il est soumis à une température de 1 700 °F. La structure de l’armoire est isolée à 100 % en plâtre, renforcée par un treillis de fil d’acier de calibre 14 de 1" x 2" soudé à l’aluminium. Cette conception fait de chaque tiroir un compartiment isolé et indépendant pour une protection maximale. Également conçue pour protéger le contenu de l’ gicleurs e et des lances à incendie.
La structure comprend des parois de 2" d’épaisseur, un berceau de suspension complet et un bloc de retenue à ressort pour maintenir le contenu en place. La serrure à clé haute sécurité, résistante au perçage et au crochetage, dépasse de 50 % les normes UL. Nous avons tellement confiance en ces armoires de classement ignifuges que nous offrons une garantie à vie limitée sur toutes les pièces mobiles. Et si votre armoire de classement venait à être endommagée par un incendie, nous vous proposons un remplacement gratuit. Finition thermolaquée résistante aux éclats et aux rayures.
Armoire à dossiers verticale ignifuge Fireking à 4 tiroirs - Format Letter, 18" de largeur x 31-1/2" de profondeur x 53" de hauteur - Noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$9,359.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 18 po |
| Profondeur | 31-1/2 po |
| Hauteur | 53 po |
| Largeur minimale | 18 po |
| Diamètre intérieur Hauteur | 10-3/8 po |
| Profondeur maximale | 31-1/2 po |
| Hauteur maximale | 53 po |
| Profondeur minimale | 31-1/2 po |
| Hauteur minimale | 53 po |
| Largeur du diamètre intérieur | 12-3/16 po |
| Largeur maximale | 18 po |
| Diamètre intérieur Profondeur | 26 po |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés différentes |
| Taille du fichier Type | Lettre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Matériau | Acier |
| Caractéristiques | Ignifuge |
| Référence fabricant | 41831C |
| Type de base | Cadre |
| Marque | FireKing |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |
Conformité et certifications
| Résistance au feu | Ignifuge |
| Certifications | UL 350, ETL |