Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 279,95 $ ch.
- Acheter 6+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CHARIOT À LEVIER ROBUSTE - BARRE PRY AVEC POIGNÉE EN ACIER
Caractéristiques barre une barre de coup de talon qui aide à pousser la plaque nez sous la charge.
Chariot en acier levier fonctionne sur un principe de levier pour permettre à l’utilisateur de soulever des machines, des dérapages et des palettes lourdes. PRY bar levier est faite avec de l’acier de haute résistance et inclut des roues en polyuréthane de 5". Barre anti-recul intégrale permet de pousser la plaque de levage sous la pièce à lever, et la plaque est cannelée pour aider à tenir la charge. La finition de manteau de poudre durable. Payait pour utiliser les leviers par paires.
Caractéristiques barre une barre de coup de talon qui aide à pousser la plaque nez sous la charge.
Chariot en acier levier fonctionne sur un principe de levier pour permettre à l’utilisateur de soulever des machines, des dérapages et des palettes lourdes. PRY bar levier est faite avec de l’acier de haute résistance et inclut des roues en polyuréthane de 5". Barre anti-recul intégrale permet de pousser la plaque de levage sous la pièce à lever, et la plaque est cannelée pour aider à tenir la charge. La finition de manteau de poudre durable. Payait pour utiliser les leviers par paires.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PLB/S-5
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Lever Dolly avec poignée d'acier 5'L ' Kick Bar PLB/S-5 5000 Lb. Capacité
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires