Quantité minimale: 3
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce dispositif de protection contre les surtensions exceptionnel détourne les transitoires de tension dommageables, ou surtensions, de l’équipement électronique. Les transitoires sont détournés des micro-circuits sensibles, offrant une protection contre les défaillances catastrophiques, les temps d’arrêt coûteux et les perturbations de données. Conforme aux normes UL 1449.
Spécifications :
Spécifications :
- 120 volts 20 Surge Amp protégé
- 6-prise multiple avec interrupteur
- Robuste
- 900 Joules
- Serrage d’impulsion 330V
- Longueur du cordon EJS pieds 6 14-3
- Boîtier en aluminium
- Gris
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Longueur de la bande 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 6
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 20A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Évaluation eP Joule 900
- PPC 97
- Numéro de référence du fabricant 5100-IS2
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Oui
- Couleur Blanc
- Protection contre les surtensions Oui
- Joules 900
- Minuterie Non
- Emplacement de montage Trou de serrure/vis
- Ampérage 20 A
- Style de réceptacle 5-20R
- Nombre de récipients 6
- Type Limiteur de surtension
- Classe de marché D96
- Grade Robuste
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 120 V
- Matériau Métal
- Balise Meta Douille de lampe, prise électrique, prise électrique, prise de courant, prise électrique
- Filtre antibruit EMI/RF Oui
- Cote d’énergie de surtension 900
- Arrêt automatique Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Heavy Duty Surge Protected Power Strip, 6 prises, 20A, 900 Joules, 6' Cord
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires