Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Leviton

Référence :WB501677

Référence fabricant : DS710-10Z

Variateur à bascule Decora Leviton DS710-10Z, compatible avec les luminaires DEL/Mark 7 Dim, 0-10 V, WH-IV-LT couleur amande

Description du produit
Variateur à bascule Decora Leviton DS710-10Z, compatible avec les luminaires à intensité variable DEL/Mark 7, 0-10 V, livré avec un kit de changement de couleur de la plaque frontale (blanc, ivoire, amande clair)

Les variateurs à balast fluorescent Leviton Decora Rocker-Slide Advance Mark 7® et Quicktronic® Helios offrent une variation en continu, fluide et à course complète pour les charges fluorescentes. Ils associent un interrupteur à bascule Decora à une barre coulissante fine et moderne permettant un contrôle précis de l'éclairage. Dotés d'un nouveau design épuré, les variateurs Decora et les régulateurs de vitesse de ventilateur s'intègrent à tous les styles d'intérieur et sont compatibles avec les autres appareils Decora.

Caractéristiques :
  • Nouveau design esthétique avec interrupteur à bascule et curseur de réglage de l'intensité lumineuse fin et élégant
  • Fonctionnement unipolaire ou à trois positions (en cas d'utilisation d'un interrupteur à trois positions) ; livré avec des kits de changement de couleur : blanc, ivoire et amande clair
  • Son boîtier fin et compact s'intègre facilement dans un boîtier mural standard et convient aux installations multiples avec d'autres produits Decora
  • Pas d'ailettes pour une installation en série
  • Raccordé à l'aide de fils, il ne nécessite pas de fil neutre pour fonctionner


PRIX
$205.95

La quantité minimale d'achat est de 4
4
4
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur4.13 po
Largeur1-3/4 po
Hauteur1-5/16 po

Détails du produit

TypeVariateur d'intensité
Tension120 V
CouleurBlanc, ivoire ou amande clair
Référence fabricantDS710-10Z
MarqueLeviton