Quantité minimale: 11
Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour simplifier l’inventaire, IllumaTech® Slide et contrôles rotatifs sont conçus pour les unipolaire (un endroit) et les voies 3 (deux emplacement) applications. IllumaTech curseurs prédéfinis disposent d’un curseur lisse, capturée pour une correction précise des niveaux d’éclairage et un bouton facile à utiliser qui fournit le préréglage ON/OFF de commutation. Kits de changement de couleur simplifient l’inventaire en diminuant la nécessité à l’empoissonnement des dispositifs distincts dans chaque couleur ; livré avec plaques frontales blanc, Ivoire et amande de lumière. En outre, le IPL06 dispose d’une plate-forme de gradation évolutive qui est compatible avec des lampes incandescentes et dimmables LED et CFL.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- IPL06 conçu spécifiquement pour LED dimmable et CFL lampes ainsi qu’incandescentes
- Dispose d’une technologie intégrée de départ pour les lampes CFL
- Gradation plus large gamme de lampes LED et CFL que les variateurs à incandescence conventionnels
- Compatible avec Decora Plus™ sans vis et Decora design standard plaques murales
- S’insérer facilement dans un boîtier mural standard et sont adaptés pour des installations multiples gangs
Poids &Dimensions
- Largeur 2,12 po (5,38 cm)
- Hauteur 1,79 po (4,55 cm)
- Longueur 4,15 po (10,54 cm)
Détails du produit
- Type Electro-mécanique
- Watts 600 W
- Marque Leviton
- Tension 120 V
- Type de commutateur Unipolaire & 3-Way
- Numéro de référence du fabricant IPL06-10Z
- Couleur Blanc, Ivoire et lumière amande têtières incluses
- Plaque murale incluse Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leviton IPL06-10Z Decora Slide Dimmer, utilisation avec des lampes LED/CFL/INC, 120V, amande blanc-ivoire-bleu
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit