Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les petites ou grandes quantités de contreplaqué, plaques de plâtre ou autre matériau en feuille. Également idéal pour les produits laminés, bureau cloison panneaux, tables pliantes ou utilisez-la comme un camion plate-forme standard.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 3600 lb capacité
- Roues en polyuréthane non marquantes de 6 po
- Deux montants s’étendant sur 27 » au-dessus du pont
- Les montants peuvent être placés dans quatre positions
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
- Hauteur hors-tout : 36"
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 170 lbs (77,27 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panneau de camion
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Caster Type 2 Rigide, 2 Pivotant
- Numéro de référence du fabricant APT-3072-6PYBK
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Petit camion géant® réglable à plaques et panneaux, 3600 lb Capacité, 72"L x 30"W
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires