Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Petit chariot géant® à panneaux double face avec pont, 36"L x 30"P

Petit chariot géant® à panneaux double face avec pont, 36"L x 30"P

Article nº : WBB3128624

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 065,00 $

Quantité

Ce chariot épais entièrement soudé est doté d’un chariot à persiennes double face, ce qui en fait une solution idéale pour vos besoins de stockage d’outils et de petites pièces. Le verrou au sol peut être activé pour verrouiller en toute sécurité le chariot en place une fois arrivé à destination.

Caractéristiques :
  • Disponible sous forme de panneaux perforés double face ou de panneaux à persiennes
  • Deux roulettes rigides et deux pivotantes avec verrouillage du plancher
  • Roues en polyuréthane non marquantes de 6 » x 2 »
  • Poignée tubulaire en acier
  • Panneaux mesurant 36 » de large x 48 » de hauteur
  • Construction soudée


Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 64 in (162,56 cm)
  • Diamètre de la roue 6
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 205 lbs (93,18 kg)

Détails du produit

  • Description Panier de panneau
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Type Panier de panneau
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Little Giant
  • Frein Verrou de sol
  • Matériau Acier
  • Style Panier de panneau
  • Numéro de référence du fabricant ILP-6PYFL
  • Couleur Gris
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
Petit chariot géant® à panneaux double face avec pont, 36"L x 30"P

Petit chariot géant® à panneaux double face avec pont, 36"L x 30"P

Article nº : WBB3128624