Prix : 2 309,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour le transport de marchandises à rouleaux et d’autres charges longues et encombrantes. Construction robuste, entièrement soudé avec 3 niveaux de charge. Les montants de canal structurel avec des bras tubulaires carrés de 1-1/2 » ont des butées hautes de 4-1/2 » aux extrémités pour la rétention de la charge.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2000 livres Capacité par niveau, ne dépassant pas 3600 lb au total
- Trois niveaux de charge
- Montants de canal structurel avec bras tubulaires carrés de 1-1/2 »
- Les bras ont des butées de 4-1/2 » de haut aux extrémités
- Pont inférieur en acier de calibre 12
- Hauteur de la plate-forme: 11 »
- Hauteur hors-tout : 59"
- Roues phénoliques de 8 » x 2 »
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes avec verrouillage au sol
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 279 lbs (126,82 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 11 in (27,94 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 6
- Assemblage requis Non
- Type Bar & Pipe Truck
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant BRT-3672-2R8PHFL
- Caster Type 2 pivotants, 2 rigides avec verrouillage au sol
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx38"Dx96"H
Article nº : 320822
Pas encore évalué
1 899,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,60 $
Petit camion portatif et® camion à tuyaux géant, 3600 lb Capacité, 72"L x 36"W
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires