Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB3128621

Référence fabricant : CH-2436-12P-FSD

Petit Géant® chariot à timon Avec plateau affleurant, capacité de 907 kg (2000 lb), 91,4 cm (36 po) L x 61 cm (24 po) l

Description du produit
La direction à sellette désigne un type de direction où les roues avant et l'essieu pivotent autour d'un point central appelé sellette d'attelage. Grâce à une friction réduite lors des virages par rapport à une roue pivotante, les camions équipés d'une direction à sellette sont plus faciles à manœuvrer, même avec une charge importante.

Caractéristiques:
  • Manœuvre plus aisée avec la direction à sellette
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieux de 1 pouce de diamètre et roues à roulements à billes
  • Châssis en U structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Pont en acier renforcé de calibre 12
  • Roues pneumatiques de 12 pouces - 2 000 lb . Capacité


PRIX
$1,339.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
1339.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1279.00Économisez60.00 (4)
Acheter 12 unités
1235.00Économisez104.00 (8)
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur16-1/2 po
Capacité de charge2000 lb
Poids113 lb
Diamètre de la roue12 po
Largeur du pont24 po
Longueur du pont36 po
Hauteur de plateforme16-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperFlush Deck chariot à timon
CouleurBleu
Type de rouePneumatique
Type de poignéePoignée en T
MatérielAcier
Référence fabricantCH-2436-12P-FSD
MarqueLittle Giant