- Éponge synthétique de 12 pouces de large, résistante aux déchirures, dotée de cercles de nettoyage en relief.
- Poignée en acier d'un seul tenant de 1". Hauteur totale de 52".
- Brosse à récurer de 10-1/2" dotée de poils rigides de 1" de long.
- Poignée facile à tirer vers l'arrière pour essorer.
- Conception unique de la tête inclinée permettant d'optimiser la surface de contact entre l'éponge et le sol et de réduire la fatigue de l'utilisateur.
- Recharge n° 956
Balai à rouleau Libman Commercial 12" - 955 - Lot de 4
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
199.80 Vendu par lots de 4 /49.95 l'unité
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 52 po |
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 3 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 1 po |
| Largeur de nettoyage | 12 po |
Détails du produit
| Type | Rouleau |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Éponge synthétique |
| Quantité par emballage | 4 |
| Référence fabricant | 955 |
| Marque | Libman Commercial |