Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Publicité Libman

Référence :WBB598659

Référence fabricant : 917

Ensemble balai et pelle à poussière Libman®917 pour hall d'entrée commercial - Couvercle fermé - Quantité par paquet : 2

Description du produit
Ensemble balai et pelle à poussière Libman®917 pour hall d'entrée commercial - Couvercle ferméCaractéristiques:

  • Pelle à poussière de 30 cm de large.
  • 36 pouces de hauteur une fois ouvert.
  • Unité combinée avec balai de hall n° 915.
  • Le balai se range dans le bac et se fixe au manche grâce à des clips.
  • Se verrouille en position verticale pour un rangement facile.
  • Le plus souvent utilisé dans la restauration et l'hôtellerie.
PRIX PROMOTIONNEL
125.90  Vendu par lots de 2 /62.95 l'unité

était $137.90
Économisez $12.00 (9%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur14 po
Largeur12 po
Profondeur7 po
Hauteur36 (Ouvert); 42 (Fermé) dans
Poids2 lb
Longueur des poils4" po
Longueur de la poignée4"
Diamètre1 po

Détails du produit

Matériau de poignéeMétal
TypeCouvercle fermé
CouleurRouge
À utiliser avecBalai du hall n° 915
MatérielPlastique
Quantité par paquet2
Référence fabricant917
MarquePublicité Libman
Matériau à poilsPlastique