Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Libman Commercial

Référence :WBB598732

Référence fabricant : 982

Manche de balai à franges « Quick-Change » en résine Libman Commercial - 982 - Lot de 6

Description du produit
Manche de balai à franges à changement rapide en résine Libman® Commercial

Le manche de balai à franges « Quick-Change » est équipé d'une tête articulée qui s'ouvre entièrement pour permettre de retirer et de remplacer les têtes de balai.

Caractéristiques :

  • Poignée unique à changement rapide, dotée d'un levier de déverrouillage rapide.
  • Structure en résine résistante. Tête articulée s'ouvrant entièrement pour faciliter le retrait et la mise en place des têtes de balai.
  • C'est plus hygiénique, car on n'a pas besoin de toucher l'ancienne tête de balai à franges pour la changer.
  • Manche de 60" de long, pour une longueur totale de 63".
PRIX
167.70  Vendu par lots de 6 /27.95 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur60 po
Largeur6 po
Poids1 lb
Diamètre1 po
Longueur du manche60

Détails du produit

TypePortillon latéral
Matériau de la poignéeAcier
Quantité par emballage6
CouleurRouge
Référence fabricant982
À utiliser avecToutes les têtes de balai à franges
MarqueLibman Commercial