- Armature de balai à franges avec écrous papillon en acier galvanisé.
- Manche en acier de 1" et poignée de 5" avec embout pour suspension.
- Manche de 60" de long, pour une longueur totale de 65".
Manche de balai à franges en acier Libman Commercial - 981 - Lot de 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
173.70 Vendu par lots de 6 /28.95 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 6 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 1 po |
| Longueur du manche | 65 |
Détails du produit
| Type | Pince à vis |
| Matériau de la poignée | Acier |
| Quantité par emballage | 6 |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 981 |
| À utiliser avec | Toutes les têtes de balai à franges |
| Marque | Libman Commercial |