Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Libman Commercial

Référence :WBB598604

Référence fabricant : 997

Balai d'angle Libman Commercial - Angle extra-large, largeur de balayage de 15" - 997 - Lot de 6

Description du produit
Balai coudé Libman Commercial 997 - Angle extra-large - Largeur de balayage : 15"

Les balais coudés Libman Commercial sont dotés d'une tête coudée permettant de balayer les endroits difficiles d'accès. Poils en plastique PET recyclé post-consommation à 80 %, agrafés et intégrés dans un bloc de résine monobloc solide. Manche en acier recyclé post-industriel à 70 %, doté d'une poignée à 5 points d'adhérence et d'un embout de suspension pivotant. Trou de suspension : 0,75" x 5". Hauteur des poils : 0,5" - 0,75"

PRIX
139.50  Vendu par lots de 6 /23.25 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur55 po
Largeur15 po
Poids2 lb
Longueur des poils6 po
Diamètre1 po

Détails du produit

Matériau de la poignéeMétal
Quantité par emballage6
CouleurRouge
Référence fabricant997
MarqueLibman Commercial
Matériau des poilsPlastique