Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce combo backboard de Lifetime Products dispose d’un 44 in. Impact® backboard et une jante classique noire. Le backboard impact est moulé de polyéthylène haute densité et a des graphismes protégés par les UV et résistants au fondu. La jante 18 in. est faite de 5/8 en acier massif avec 1/2 dans. accolades en acier et comprend un filet de nylon robuste. Le support de montage universel est disponible à l’achat et fournit une fixation solide lors du montage de l’arrière-plan directement à un toit, eave ou mur. Profitez donc de la polyvalence d’un combo backboard de Lifetime Products et jouez le jeu comme vous le souhaitez.
44 dans. Backboard et Rim Combo - Ce mur / toit monter backboard et jante combo dispose d’un 44 dans. Impact® Backboard (noir) et une jante classique (orange).
Caractéristiques :
44 dans. Backboard et Rim Combo - Ce mur / toit monter backboard et jante combo dispose d’un 44 dans. Impact® Backboard (noir) et une jante classique (orange).
Caractéristiques :
- Garantie limitée de 5 ans
- Filet tout temps
- Jante classique
- Graphismes résistants au fondu
- Idéal pour remplacer une planche existante ou un support de toit
- Impact® Backboard
- Supports de montage vendus séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- JANTE 18" jante classique en acier solide 5/8"
- Panneau arrière Impact® 44" du plastique de polyéthylène haute densité (PEHD)
- Emplacement de montage Toit, Eave ou Mur
- Assemblage requis Oui
- Description Panneau de basket-ball impact 44"
- Comprend Jante & Backboard
- Type Équipement de sport
- Marque Durée de vie
- Style Set de jante de basket-ball
- Numéro de référence du fabricant 3823
- Couleur Noir
- Net 50 g. All-Weather Net
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490
Article nº : B1398731
Pas encore évalué
33,95 $
2 269,00 $
Panneau de basket-ball Impact rectangulaire Lifetime® 44" avec jante classique
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires