Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Besoin d’un endroit plus pratique pour stocker des articles autour de votre cour? Les boîtes de plate-forme de Lifetime sont le moyen idéal pour étendre votre stockage et obtenir un meilleur accès aux articles que vous utilisez régulièrement autour de votre cour. Que vous avez des outils de jardinage, de l’équipement de pelouse, des jeux de cour, ou même des coussins extérieurs de siège, la boîte de plate-forme les rend faciles à stocker et à trouver en cas de besoin. Il est durable, protégé contre les UV et résistant aux intempéries pour s’assurer que vos biens ont des années de protection. Le couvercle est verrouilleur (serrure non incluse) pour assurer une sécurité encore plus grande et dispose d’une charnière à ressort contrôlée pour une ouverture et une fermeture faciles. Il a des poignées latérales moulées pour le transport facile le rendant facile à déplacer autour de votre cour ou patio et il est même assez robuste pour être employé comme banc. Le Lifetime Deck Box allie durabilité, commodité et style pour créer une solution de rangement polyvalente. Dispose d’une capacité intérieure de 80 gallons (10,7 pieds cubes). Il a un fond noir et le sable du désert (bronzage) côtés et couvercle. Entre dans (1) boîte. Garantie limitée de 10 ans.
Caractéristiques :
Made in USA
Caractéristiques :
- Le couvercle à charnières à ressort contrôlée s’ouvre à plus de 90° - Ne sera pas fermé
- Assemblage simple et direct
- Couvercle verrouilleable (serrure non incluse)
- Poignées moulées - Se déplace facilement à l’emplacement désiré
- Construction rigide en polyéthylène à haute densité à double paroi (HDPE)
- Matériel en acier inoxydable résistant à la rouille
- Fort et durable - Peut être utilisé comme un banc
- Panneaux et couvercles protégés par les UV - Ne se faneront pas, ne se fissureront pas ou ne peleront pas
- Construction résistante aux intempéries pour résister aux éléments
Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur intérieure 23-13/16 po (60,48 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Poids 35,8 lbs (16,27 kg)
- Largeur intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 80 gal (302,83 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Durée de vie
- Matériau Plastique PEHD
- Style Boîte de pont
- Numéro de référence du fabricant 60059
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lifetime 60059 Outdoor Deck Storage Box 80 Gallon, Sable w/Black Bottom
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires