Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les hangars de 10 pieds de large de produits à vie vous donnent cet espace supplémentaire nécessaire tout en accentuant la beauté de votre arrière-cour. L’emplacement centralisé des portes offre un accès facile au rangement et les volets décoratifs, les panneaux moulés en bois-grain et le toit en bardeaux simulé assurent un design attrayant qui fera l’envie de votre quartier.
71,25 pieds carrés (494,5 pieds cubes) - The Lifetime 10 ft. x 8 ft. Caractéristiques du hangar: (2) grandes lucarnes, (4) petites lucarnes, (1) fenêtre arrière en polycarbonate à l’épreuve des éclats, (2) fenêtres latérales, (2) évents grillagés, (2) bandes de cheville, (1) 90 in. x 9 in. étagère, (4) étagères d’angle, (2) ensembles de portes doubles, et une garantie limitée de 10 ans. Plancher et matériel d’installation inclus. Entre dans (2) boîtes.
Caractéristiques :
71,25 pieds carrés (494,5 pieds cubes) - The Lifetime 10 ft. x 8 ft. Caractéristiques du hangar: (2) grandes lucarnes, (4) petites lucarnes, (1) fenêtre arrière en polycarbonate à l’épreuve des éclats, (2) fenêtres latérales, (2) évents grillagés, (2) bandes de cheville, (1) 90 in. x 9 in. étagère, (4) étagères d’angle, (2) ensembles de portes doubles, et une garantie limitée de 10 ans. Plancher et matériel d’installation inclus. Entre dans (2) boîtes.
Caractéristiques :
- Système réglable d’étagères et de stockage
- Apparence attrayante et design
- Construction en polyéthylène à haute densité à double paroi (HDPE)
- Les fermes en acier robustes fournissent une résistance supplémentaire au toit
- Le toit aigu permet un drainage rapide de la pluie et de la neige
- Portes verrouillées renforcées en acier pour une sécurité accrue
- Conception à faible entretien
- Le plancher en polyéthylène haute densité résistant aux glissements (HDPE) protège contre l’huile, les solvants et les taches
- Construction robuste renforcée en acier
- Uv protégé pour prévenir les dommages causés par les intempéries
Poids &Dimensions
- Largeur 9' 9,7 » pi
- Dimensions de la fenêtre 2' 3,5 » x 8,75 »
- Hauteur du flanc extérieur 5' 10 » pi
- Profondeur nominale 10' po
- Hauteur 5' 10 » - 7' 9,5 » pi
- Capacité de la zone 71,3 ft²
- Épaisseur de paroi 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 7' 10 » pi
- Hauteur de crête extérieure 8 pi (2,44 m)
- Hauteur du pic intérieur 7' 10 » pi
- Largeur nominale 8' po
- Dimensions de la porte 4' 10,3 » x 6' 3,4 »
- Profondeur intérieure 7' 6 » pi
- Poids 446,6 lbs (203 kg)
- Largeur intérieure 9' 6 » pi
Détails du produit
- Puits de lumière 6
- Assemblage requis Oui
- Matériau Construction en polyéthylène à haute densité à double paroi renforcée d’acier (HDPE)
- Style Double entrée hangar
- Windows (2) front/stationnaire ; Dos/diapositives (1) vers le haut
- Plancher Polyéthylène haute densité résistant aux glissements (HDPE)
- Description Hangar extérieur à double entrée
- Capacité 494,5 ft³
- Portes Portes doubles (2)
- Marque Durée de vie
- Numéro de référence du fabricant 60001
- Fonctionnalités (2) Grandes lucarnes ; (4) petites lucarnes ; (2) projeté évents
- Couleur Sable du désert et brun foncé
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La deuxième porte d’entrée peut être installée sur chaque côté de l’abri ?
Question posée par : Stéphanie, 04 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 04, 2015
Oui, ils peuvent se monter sur n’importe quel côté, perpendiculaire.
-
Accessoires
Durée de vie 8' x 10' entrée double cabanon
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires