Souvent achetés ensemble
Prix : 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot de tableau de durée de vie est le complément idéal de votre prochain grand événement. Il peut contenir jusqu'à huit Lifetime 72-rond, 60 pouces ronde, ou douze Tables de pliage Rectangle. La construction en acier durable, poudre-enduit comprend les cloisons qui séparent et tenir les tableaux en place, même si partiellement chargé. Avec une barre de poignée et roulettes verrouillables robuste, le chariot de Table de durée de vie est facile à piloter et à manoeuvrer.
Caractéristiques :
Prix offerts pour grande quantité. Composez le 1 888 978-7759.
Caractéristiques :
- Construction de tubes en acier carré de calibre 16
- Conçu pour rouler à travers une porte standard
- Facile à diriger et à manœuvrer
- La barre de poignée fournit une navigation facile
- Peut contenir jusqu’à 8 tables rondes de 72 pouces, 60 pouces ou 12 tables rectangulaires
- Roues de roulette lourdes verrouillables
- Construction durable rigide
- Diviseurs en acier pour séparer et maintenir les tables en place même lorsqu’ils sont partiellement chargés
- Cadre en acier avec finition tous temps
- Rampe large avec poignée en caoutchouc pour chargement et déchargement pratiques
- Garantie limitée de 2 ans
Prix offerts pour grande quantité. Composez le 1 888 978-7759.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31-3/8 po (79,69 cm)
- Largeur 76 in (193,04 cm)
- Hauteur 43-1/8 po (109,54 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Tables rondes/rectangulaires
- Marque Durée de vie
- Style Empilage vertical
- Numéro de référence du fabricant 80193
- Type de chariot Panier de table
- Capacité 8 tables
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KERRY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot à tables Lifetime® robuste
725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires