Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le kayak Wave™ lifetime de 6 pi est spécialement conçu pour les enfants de 5 ans et plus, ou jusqu’à 130 lb. La position large fournit une plate-forme de pagayage stable pour garder votre enfant en toute sécurité dans le kayak. Son extrémité arrière inclinée et sa marche de natation permettent au cycliste de revenir facilement dans le kayak depuis l’eau. Avec ses trous de scupper, ses positions les plus longues et sa grande stabilité, le Wave™ est parfait pour le kayak récréatif pour enfants.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignées moulées de doigt de chaque côté du kayak
- Positions de footrest multiples pour les pagayeurs de taille différente
- Construction durable en polyéthylène à haute densité (HDPE)
- Reverse Chine pour une stabilité accrue
- Auto-bailing Trous Scupper Drain Cockpit Zone de l’eau
- Conception brevetée de deck swim-up pour faciliter la rentrée
- Pagaie incluse
- Berceau moulé de pagaie
- Twin Fin Design aide au suivi des performances
- Recommandé pour les 5 ans et plus avec la supervision des adultes
- Protégé contre les UV - Ne se fanera pas, ne se fissurera pas ou ne se divisera pas
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Brouillon 1-1/2 po
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 130 lbs (59,09 kg)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Description 6' vague rose jeunes Kayak avec pagaie
- Type Équipement de sport
- Marque Durée de vie
- Matériau HDPE
- Style Kayak
- Numéro de référence du fabricant 90098
- Couleur Rose
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Lifetime® 6 pieds Wave Youth Kayak avec Paddle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490
Article nº : B1398731
Pas encore évalué
33,95 $
Lifetime® 6 pieds Wave Youth Kayak avec Paddle, Rose
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires