4,43 $ ch.
Prix: 132,90 $ / Pkg de 30
Les clients ont également été consultés
- Fonctionnalités profil bas source lumineuse - polyvalent design slim pour meilleure luminaire optique et une plus grande variété d’applications
- Efficacité énergétique - jusqu'à 104 LM/w
- Revêtement spécial phosphore et cathodes lovés - améliore la stabilité de lumen durée de vie de la lampe
- Rendu de couleur élevé - lampes à haut rendement et haute sortie T8 ont un CRI 85
- Haute température de fonctionnement - Lumens augmentent à des températures ambiantes plus chauds
- Démarrage instantané et re-grève capacité - idéal pour l’utilisation sur des circuits et des détecteurs de présence de gradation
- Atout environnement - longue vie empêche l’accumulation de lampes mis au rebut, ce qui signifie moins de déchets
- TCLP Compliant - mercure basse minimise les effets de l’immersion de la lampe sur l’environnement
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur nominale 48 in (121,92 cm)
- Base Med bi-broches (G13)
Détails du produit
- Puissance en watts 32 W
- Type Tubes fluorescents
- Code de la lampe G-07343
- Quantité par paquet 30
- Type d’emballage Manchon
- CRI 75
- Lumens 3200
- Forme Chambre à air T8
- Angle de faisceau 360 °
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 30000 hr
- Description Ampoule
- Marque Goodlite
- Numéro de référence du fabricant G-07343
- Température de couleur 6500 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G13
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ballast électronique Philips Advance ICN4P32N T8, mise en marche instantanée, 4 ou 3- 32 W, lampes T8, 0,88 BF
Article nº : 501808
Pas encore évalué
33,95 $
Philips Advance ICN2P32N Ballast électronique T8, démarrage instantané, 2 ou 1- 32W T8 lampes, 89 BF
Article nº : B1327317
Pas encore évalué
26,95 $
Goodlite lumière ampoule G-07343, 120v, 3200 Lumens, couleur de 6500 k, lumière du jour, 48" L x 1" W, qté par paquet : 30
4,43 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires