Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB308500

Roulette pivotante Global Industrial™ pour charges légères, roue en caoutchouc de 3", capacité de 150 lb

Description du produit
ROULETTE POUR CHARGES LÉGÈRES

À utiliser lorsqu'une roulette économique est requise. Des billes en acier trempé roulent dans une large piste de roulement.

PRIX
$13.00
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
Largeur1-1/4 po
Hauteur3-7/8 po
Capacité de charge150 lb
Diamètre de la roue3 po
Dimensions de la plaque4 1/8 x 3 1/8 pouces
Espacement des boulons2-3/8 x 3-3/8 pouces

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
Type de freinFrein non fourni
Type de roulettePivotant
Référence fabricant308500
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an