Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



best-seller
REED Instruments

Référence :WBC0062993

Référence fabricant : R8130-NIST

Exposimètre REED Instruments avec certificat ISO

Description du produit
Cet exposimètre permet d'effectuer des mesures aussi bien en foot-candle (fc) qu'en lx. Le modèle R8130 est équipé d'un écran LCD avec un histogramme analogique à 42 segments, ainsi que des fonctions de maintien des données, de valeurs minimales/maximales, de crête et de mesure relative. Le capteur relié par câble offre une grande souplesse d'utilisation lors des mesures. Large plage de mesure (jusqu'à 40 000 fc ou 400 000 lx). Écran LCD rétroéclairé facile à lire. Indicateur de batterie faible et mise hors tension automatique.

Inclus
  • Exposimètre
  • Couvercle du capteur
  • Étui de protection
  • Étui de transport
  • Batterie
Applications
  • Conformité aux normes de l'OSHA en matière d'environnement de travail
  • Applications dans le domaine de la cinématographie et de la photographie
  • Expositions du musée
  • Installation d'un système d'éclairage
  • Surveillance environnementale
  • Projets d'aménagement intérieur
  • Applications industrielles


PRIX
$479.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur9 po
Largeur7 po
Hauteur5 po
Poids2

Détails du produit

TypeExposimètre
Le coffret comprendCertificat d'étalonnage traçable comprenant l'ensemble des données et des incertitudes
CouleurBleu
Source d'alimentationBatterie
Quantité par emballage1
Référence fabricantR8130-NIST
Piles9V
Étui inclusOui
MarqueREED Instruments

Garantie

Garantie1 an