Prix : 4 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portes battantes deux voies ont été conçus au coût effectivement améliorer la fonctionnalité de porte de trafic.
Une excellente porte pour les restaurants, les magasins ou les applications de vente au détail de spécialité, ce léger porte s’ouvre avec une résistance minimale et doucement se referme par gravité. Le panneau de porte simple et attrayant ne contient aucun bois ou des matières organiques, comme le texturé rectos de l’ABS et le cadre extra large périmètre ABS encapsule un noyau de nid d’abeilles extrudés, polymère. Bouchage de fin en acier inoxydable présente une apparence propre, fini et la protection de bord supplémentaires. Montures mécanisme de charnière éprouvée au montant avec une cam décalée et rouleaux durcis pour un minimum d’entretien et d’années de service fiable. plaques 12" ajoutent de la rigidité de la porte supplémentaire et sont de couleur assortie avec la porte pour un look haut de gamme. Haute visibilité 14" W x 16" fenêtre en acrylique H est situé dans un cadre de forme ABS noir vide.
Remarque : Cadre non inclus. Le cadre est disponible; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Une excellente porte pour les restaurants, les magasins ou les applications de vente au détail de spécialité, ce léger porte s’ouvre avec une résistance minimale et doucement se referme par gravité. Le panneau de porte simple et attrayant ne contient aucun bois ou des matières organiques, comme le texturé rectos de l’ABS et le cadre extra large périmètre ABS encapsule un noyau de nid d’abeilles extrudés, polymère. Bouchage de fin en acier inoxydable présente une apparence propre, fini et la protection de bord supplémentaires. Montures mécanisme de charnière éprouvée au montant avec une cam décalée et rouleaux durcis pour un minimum d’entretien et d’années de service fiable. plaques 12" ajoutent de la rigidité de la porte supplémentaire et sont de couleur assortie avec la porte pour un look haut de gamme. Haute visibilité 14" W x 16" fenêtre en acrylique H est situé dans un cadre de forme ABS noir vide.
Remarque : Cadre non inclus. Le cadre est disponible; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 6'0 » pi
- Hauteur 7'0 » pi
Détails du produit
- Marque Portes de Chase
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Porte double
- Matériau Visage de ABS & Frame, polymère alvéolaire
- Numéro de référence du fabricant 7284NWD-BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAWN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-il possible de verrouiller ces portes ?
Question posée par : Kyle, 30, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 30, 2016
Non, ces portes ne peuvent pas être verrouillées. Merci.
-
Accessoires
Chase portes Light Medium Duty service porte Double panneau noir 6' x 7' 7284NWD-BK
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires