SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Race Sport LED Rocker Switch Panneau de charge USB à 2 ports avec éclat blanc

Race Sport LED Rocker Switch Panneau de charge USB à 2 ports avec éclat blanc

Article nº : WBB2813558

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

46,55 $ jusqu’à 14 % OFF

Prix : 39,95 $

Quantité

Le panneau de charge USB à 2 ports de style rocker de Race Sport Lighting avec un couvercle en caoutchouc résistant à l’eau fonctionne très bien comme chargeur USB 12V DC de remplacement ou supplémentaire dans les voitures, les camping-cars ou toute autre application. Ce panneau USB s’installe facilement dans les découpes de panneaux standard de l’industrie avec le joint en caoutchouc inclus.

Caractéristiques :
  • Tension d’entrée: DC12V-24V
  • Sortie d’alimentation USB: DC5V @ 3,1A
  • Conforme CE/RoHS
  • (2) Bornes de contact mâles de 1/4 po
  • Garantie 1 ans
  • Made in USA


Détails du produit

  • Type Interrupteur à bascule LED
  • Marque Éclairage Sport De Course
  • Tension 12VDC
  • Numéro de référence du fabricant 1005372
  • Famille de couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Race Sport LED Rocker Switch Panneau de charge USB à 2 ports avec éclat blanc

Race Sport LED Rocker Switch Panneau de charge USB à 2 ports avec éclat blanc

Article nº : WBB2813558

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant