Amax Lighting DEL -SPV/BN DEL Appliques murales verticales pour escalier, 2,7 W, 3000 K, 160 lumens, IRC 82, nickel
DEL Les luminaires d'escalier sont conçus pour répondre à tous vos besoins d'éclairage, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels. Plus besoin de changer les ampoules ! Ils s'installent sur une boîte de jonction de 10 cm (4 po). Les plaques sont en acier épais, revêtues d'une peinture en poudre blanche ou bronze et nickelées pour une durabilité optimale. Homologués ETL et adaptés aux environnements humides.
Éclairage Amax DEL -SPV/BN DEL Éclairage vertical pour marches, 2,7 W, 3000 K, 160 lumens, IRC 82, nickel
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$31.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8.6 po |
| Largeur | 4.8 po |
| Profondeur | 1.2 po |
| Hauteur | 1.2 po |
Détails du produit
| Taper | DEL ÉCLAIRAGE DE MARCHE VERTICAL |
| Lampe incluse | Y |
| Vie moyenne | 40000 h |
| Température de couleur | 3000 K |
| CRI | 82 |
| Emplacement de montage | Montage en surface |
| Puissance | 2.7 W |
| Tension | 120 V |
| Quantité par paquet | 1 |
| Famille de couleurs Bullet | Nickel |
| Référence fabricant | DEL -SPV/BN |
| Type de base | ÉPI |
| lumens | 160 |
| Type de produit | UTILISATION INTÉRIEURE/ÉTABLI EN CAS D'HUILE |
| Forme | ÉPI |
| Marque | Éclairage Amax |