Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Éclairage Amax

Référence :WBB2020980

Référence fabricant : LED-SPV/WHT

Éclairage Amax DEL -SPV/WHT DEL Éclairage vertical pour marches, 2,7 W, 3 000 K, 160 lumens, IRC 82, blanc

Description du produit
DEL Les lampes d'escalier sont conçues pour répondre à tous vos besoins d'éclairage, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels. Elles éliminent le besoin de remplacer les ampoules et peuvent être installées sur une boîte de jonction de 10 cm (4 po). Les plaques sont fabriquées en acier épais et revêtues d'une peinture en poudre blanche pour une durabilité accrue. Elles sont certifiées ETL et adaptées aux environnements humides.

PRIX
$42.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8.6 po
Largeur4.8 po
Profondeur1.2 po
Hauteur1.2 po

Détails du produit

TaperDEL ÉCLAIRAGE DE MARCHE VERTICAL
Lampe incluseY
Vie moyenne40000 h
Température de couleur3000 K
CRI82
Emplacement de montageMontage en surface
Puissance2.7 W
Tension120 V
Quantité par paquet1
Famille de couleurs BulletBlanc
Référence fabricantDEL -SPV/WHT
Type de baseÉPI
lumens160
Type de produitUTILISATION INTÉRIEURE/ÉTABLI EN CAS D'HUILE
FormeÉPI
MarqueÉclairage Amax